{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 40 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto-obliquo | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Platorello portante | Platorelli in lamiera di acciaio | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565423 40 | |
EAN / GTIN | 4027497388875 | |
Codice del produttore | A27201780400050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo lamellare SLTT (CER), piatto-obliquo per INOX, ⌀ 178 mm, Grana: 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
276 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrizione della forma | piatto-obliquo | inclinato |
Grana | 40 | 40 |
Ottimizzato per il materiale | INOX | INOX |
⌀ Disco | 178 mm | 178 mm |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | Ceramica |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |