Disco abrasivo lamellare long life CER conico 40

Codice art.: 565226 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,19 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,66 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
389 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 40
    Rivestimento abrasivo di raffreddamento si
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma inclinato
    ⌀ Disco 178 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 565226 40
    EAN / GTIN 4062406159245
    Codice del produttore 565226 40

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
    • Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
    • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
    • Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
    • Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

    long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.

    Uso:

    Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello