EB-A2 030-045/16C6M55 IC903 Frese in metallo duro integrale a testa tonda per apertura cave. 2 eliche a 30°.

Codice art.: 5650340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5650340
EAN / GTIN 7291075189599
Codice del produttore 5650340
Numero-L L24180 2703

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 2.85 mm
  • Overall Length (OAL) 55 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello