{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™ II | |
Materiale abrasivo | Cubitron™ II | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Specifica | A36S-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 2 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 6 mm - 10 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563320 230 | |
EAN / GTIN | 5902658654633 | |
Codice del produttore | 7100136990 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura CUBITRON™ II SOTTILE 230 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
18,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
955 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
11,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Per spessori materiale | 6 ;10 | 6 ;10 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio ;Acciaio | Acciaio ;Acciaio |
⌀ Disco | 230 | 230 |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | Ceramica |