{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™ II | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Specifica | A36Q-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | curvata | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560451 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596007260 | |
Codice del produttore | 7100074405 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura CUBITRON™ II 125X7 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
764 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Larghezza disco | 7 | 7 |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | Ceramica |
Serie | Cubitron™ II | CerRapid |