{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 1,6 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563272 178 | |
EAN / GTIN | 4045197967466 | |
Codice del produttore | 563272 178 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, INOX, ⌀ Disco: 178mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.465 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
3,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.792 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
1,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |