{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Codice del produttore | 563272 115 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, INOX 115 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.964 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
2,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
626 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
2,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Angolo di registrazione consigliato | 90 | 90 |
Per spessori materiale | 3 ;5 | 3 ;5 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |