ECA-H4 12-18/60C12CFR02 IC08 Frese a candela in metallo duro con eliche diverse, 3,4 e 5xD, codolo minorato, per la lavorazione di alluminio

Codice art.: 5623335
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5623335
copia
EAN / GTIN 7291075020205
copia
Codice del produttore 5623335
copia
Numero-L L24180 294
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello