ECD-S2 050/90C05-50 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 5623297
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5623297
EAN / GTIN 7291075344073
Codice del produttore 5623297
Numero-L L24180 2351

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.24 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Lunghezza utile (LU) 10 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.24 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 10 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello