MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: 5622352
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622352
copia
EAN / GTIN 7291075241792
copia
Codice del produttore 5622352
copia
Numero-L L24060 290
copia

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 5.13 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 30.95 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 5.13 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 30.95 mm

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello