• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ECI-B-3 437-875-C437 IC900 3 eliche a 45°, lunghezza media, scanalatura / foratura Frese in metallo duro integrale

Codice art.: 5620811
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5620811
EAN / GTIN 7291075004045
Codice del produttore 5620811
Numero-L L24180 2126

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.437″ ,Diametro della fresa (DC) 0.437″ ,Decimale Equivalente 0.437″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.87″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.437″
  • Diametro della fresa (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.437″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.87″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello