EB120A14-2C12 IC900 Frese a testa tonda in MD integrale serie corta, con 2 eliche a 30°.

Codice art.: 5620383
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5620383
EAN / GTIN 7291075002195
Codice del produttore 5620383
Numero-L L24180 2472

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello