ECCI-A-4 313-813-C313 Frese in metallo duro integrale IC900 a 4 eliche a 30°, lunghezza media, con angoli smussati

Codice art.: 5620326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5620326
EAN / GTIN 7291075004328
Codice del produttore 5620326
Numero-L L24180 2018

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Diametro della fresa (DC) 0.313″ ,Decimale Equivalente 0.313″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.813″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.006″
  • Diametro della fresa (DC): 0.313″
  • Decimale Equivalente: 0.313″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.813″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello