IQ845 SYHU 0503ADTN IC5100 Inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: 5607767
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DOVEIQMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5607767
    EAN / GTIN 7291075451061
    Codice del produttore 5607767
    Numero-L L23910 285

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm, Spessore inserto (S) 3 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Spessore inserto (S) 3 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero di taglienti 8

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello