IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 Frese a candela a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106696
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106696
EAN / GTIN 7291075355727
Codice del produttore 3106696
Numero-L L23980 2160

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.1″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.73″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.1″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Functional Length (LF): 2.813″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 50 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello