HTP LNMT 0604 ER IC808 Inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, per frese a tuffo

Codice art.: 5607380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607380
EAN / GTIN 7291075289947
Codice del produttore 5607380
Numero-L L23910 1260

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6.5 mm, Spessore inserto (S) 6.84 mm, Larghezza inserto (W1) 4.06 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 6.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6.84 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.06 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello