• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

MM TS077-N08A-4T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per incavatura

Codice art.: 5607340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607340
EAN / GTIN 7291075158625
Codice del produttore 5607340
Numero-L L24060 601

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Massima profondità di taglio (CDX) 1.2 mm, Diametro della fresa (DC) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 8.05 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 7.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 0.8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 8.05 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello