P290 ACCT 1806PDR-HL IC830 Inserti monolaterali con due taglienti dritti da 12 e 18 mm.

Codice art.: 5606944
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606944
EAN / GTIN 7291075308372
Codice del produttore 5606944
Numero-L L23910 754

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Lunghezza inserto (INSL) 19.4 mm, Spessore inserto (S) 6.5 mm, Larghezza inserto (W1) 10.75 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19.4 mm
  • Spessore inserto (S) 6.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 10.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello