H490 ANKX 1706PNTR-RM IC808 Inserti bilaterali, con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 5606911
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606911
    EAN / GTIN 7291075216318
    Codice del produttore 5606911
    Numero-L L23910 712

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.7 mm, Spessore inserto (S) 10.4 mm, Larghezza inserto (W1) 11.2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 16.7 mm
    • Spessore inserto (S) 10.4 mm
    • Larghezza inserto (W1) 11.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello