• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

H490 E90AX D40-3-C32-17 Frese a candela a 90° per inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3104694
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104694
EAN / GTIN 7291075216448
Codice del produttore 3104694
Numero-L L23980 1415

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 16.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 130 mm
  • Head Length (LH) 44 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello