T465 LNHT 2212-ZN-R IC330 Inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti, per frese a 65°

Codice art.: 5606814
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T465 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606814
EAN / GTIN 7291075285154
Codice del produttore 5606814
Numero-L L23970 327

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.39 mm, Spessore inserto (S) 19.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.39 mm
  • Spessore inserto (S) 19.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 2.5 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELITANG T465 LINE" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello