T465 FLN D125-08-40R-22ST Frese a manicotto a 65° che montano inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106759
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T465 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106759
    EAN / GTIN 7291075322712
    Codice del produttore 3106759
    Numero-L L23980 1310

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Diametro della fresa (DC) 125 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 143.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
    • Master Insert Identification (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Overall Length (OAL) 63 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 65 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T465 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello