LNAT 150625-TN-PM IC810 Inserti fissati tangenzialmente con 4 taglienti, per frese a disco

Codice art.: 5606796
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606796
EAN / GTIN 7291075327021
Codice del produttore 5606796
Numero-L L23970 304

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 15 mm, Spessore inserto (S) 15.3 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Spessore inserto (S) 15.3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello