FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Fresa a disco registrabile con cartucce che montano inserti LNAT 1506 -PM

Codice art.: 3106925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106925
EAN / GTIN 7291075327083
Codice del produttore 3106925
Numero-L L23980 1606

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.22″ ,Diametro della fresa (DC) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 1″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.56″ ,Overall Length (OAL) 1-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.22″
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 1″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Hub Diameter (DHUB): 2.56″
  • Master Insert Identification (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello