ADKT 1505PDTR-76 IC330 Inserti con 2 taglienti elicoidali con nervature sul tagliente, indicati per il taglio interrotto.

Codice art.: 5606589
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606589
EAN / GTIN 7291075038552
Codice del produttore 5606589
Numero-L L23910 231

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.75 mm, Spessore inserto (S) 5.63 mm, Larghezza inserto (W1) 9.54 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.75 mm
  • Spessore inserto (S) 5.63 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello