HM90 E90AD-D25-2-W25 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3101861
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3101861
    EAN / GTIN 7291075115819
    Codice del produttore 3101861
    Numero-L L23980 2596

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 34 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 68 mm
    • Head Length (LH) 35 mm
    • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Overall Length (OAL) 100 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 11.5 Degrees
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 34 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello