ONHU 050500-PL IC330 Inserti ottagonali bilaterali con 16 taglienti

Codice art.: 5606446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5606446
    EAN / GTIN 7291075257335
    Codice del produttore 5606446
    Numero-L L23910 4

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Spessore inserto (S) 5.08 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
    • Spessore inserto (S) 5.08 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero di taglienti 16

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello