SOE45 8/16-D1.25-03-W1.0R Frese a candela a 45° che montano inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3105307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105307
EAN / GTIN 7291075267037
Codice del produttore 3105307
Numero-L L23980 2069

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.114″ ,Overall Length (OAL) 4.051″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.157″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.659″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
  • Functional Length (LF): 2.859″
  • Head Length (LH): 4.047″
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050505-TN
  • Overall Length (OAL): 4.051″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4.2 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello