Descrizione:
Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 14.4 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Dimensione del Filetto 3/4, Dimensione Filetto 3/4, Dimensione del Filetto 3/4, Dimensione Filetto 3/4, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 14.4 mm
- Massima profondità di taglio (APMX) 34.3 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
- Overall Length (OAL) 101 mm
- Tipo di Stelo Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Passo del filetto (TP) 2.54 mm
- Dimensione del Filetto 3/4
- Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″