T290 LNMT 100405TR IC330 Inserti tangenziali con 2 taglienti

Codice art.: 5606039
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606039
EAN / GTIN 7291075264999
Codice del produttore 5606039
Numero-L L23910 1208

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.4 mm, Spessore inserto (S) 8.9 mm, Larghezza inserto (W1) 4.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.4 mm
  • Spessore inserto (S) 8.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello