H490 ANKX 1706R15T-FF IC830 Inserti HELIDO bilaterali rettangolari con 2 taglienti elicoidali. Molto robusti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 5605989
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605989
EAN / GTIN 7291075259544
Codice del produttore 5605989
Numero-L L23910 1014

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.8 mm, Spessore inserto (S) 7.8 mm, Larghezza inserto (W1) 11.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.8 mm
  • Spessore inserto (S) 7.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello