• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

RCCT 1206MO IC928 Inserti per fresatura tondi con spoglia positiva

Codice art.: 5605794
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605794
EAN / GTIN 7291075229523
Codice del produttore 5605794
Numero-L L23970 406

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello