FRW D047A063-05-22.22-16 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3103999
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103999
EAN / GTIN 7291075185584
Codice del produttore 3103999
Numero-L L23980 1119

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22.22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22.22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 47 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 1607MO
  • Overall Length (OAL) 45 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello