HCC D.62-R.015-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: 5604823
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604823
EAN / GTIN 7291075193558
Codice del produttore 5604823
Numero-L L23970 138

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.406″ ,Spessore inserto (S) 0.133″ ,Larghezza inserto (W1) 5/8″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.015″
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 0.406″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.406″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Spessore inserto (S): 0.133″
  • Larghezza inserto (W1): 5/8″
  • Numero di taglienti: 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello