LNMT 150608ANTN MM IC950 Inserti tangenziali con fase negativa di rinforzo e formatruciolo rinforzato per condizioni sfavorevoli

Codice art.: 5604580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604580
EAN / GTIN 7291075179354
Codice del produttore 5604580
Numero-L L23970 487

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Spessore inserto (S) 12.9 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Spessore inserto (S) 12.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 2 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello