F90LN D6.00-11-2.00-R-N15 Frese a manicotto a 90° con inserti tangenziali LN 1506 .

Codice art.: 3102332
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto End / face mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102332
EAN / GTIN 7291075230871
Codice del produttore 3102332
Numero-L L23980 3134

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Item Count (CICT): 11
  • Hub Diameter (DHUB): 4.724″
  • Overall Length (OAL): 2″

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 11
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.551″
  • Hub Diameter (DHUB): 4.724″
  • Master Insert Identification (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello