MTEC 0312C06 18NPTF IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPTF interna ed esterna.

Codice art.: 5604066
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604066
EAN / GTIN 7291075168198
Codice del produttore 5604066
Numero-L L24210 204

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.58″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello