• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

MTEC 0808C14 18NPTF IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPTF interna ed esterna.

Codice art.: 5603896
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603896
EAN / GTIN 7291075168167
Codice del produttore 5603896
Numero-L L24210 380

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello