HM90 ADKT 150524PDR IC908 Inserti con 2 taglienti elicoidali

Codice art.: 5603476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603476
EAN / GTIN 7291075171136
Codice del produttore 5603476
Numero-L L23910 1080

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.6 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm, Larghezza inserto (W1) 9.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Figura 2
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.6 mm
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello