Forbici multiuso, 190 mm

Codice art.: 56034120
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56034120
copia
EAN / GTIN 4022668341208
copia
Codice del produttore 56034120
copia
Numero-L L60010 6528
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lame in acciaio inox
  • Coscia con coperchi per maniglie in plastica
  • Tagliente con denti per lavori antiscivolo
  • Ideale per fogli sottili, plastica, pelle, cartone, ecc.
  • Fornito su scheda SB

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 42 mm
  • Lunghezza [mm]: 190 mm
  • Peso: 130 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello