LNAT 1506AN-W IC908 Inserti tangenziali raschianti, per Frese F45LN ,

Codice art.: 5603018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603018
EAN / GTIN 7291075174816
Codice del produttore 5603018
Numero-L L23970 164

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 19.33 mm, Spessore inserto (S) 12.9 mm, Larghezza inserto (W1) 5.98 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 19.33 mm
  • Spessore inserto (S) 12.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 5.98 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello