• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HP ADKT 2207PDTR IC328 Inserti con 2 taglienti lunghi da 22 mm per spallamenti elevati

Codice art.: 5603001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603001
EAN / GTIN 7291075171242
Codice del produttore 5603001
Numero-L L23910 236

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 22.6 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.73 mm, Spessore inserto (S) 7.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.73 mm
  • Spessore inserto (S) 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello