HP F90AT D63-5-25.4-22 Frese a manicotto a 90°, per inserti con tagliente lungo HP AD 2207

Codice art.: 3103496
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103496
EAN / GTIN 7291075171365
Codice del produttore 3103496
Numero-L L23980 1201

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ADCT 2207PDR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello