{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560300 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003171170702 | |
Codice del produttore | 117070 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** 125X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.188 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.415 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
505 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 125 | 125 |
Larghezza disco | 7 | 7 | 7 |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A |