{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560010 125X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480743 | |
Codice del produttore | 560010 125X7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura Universale, ⌀ Disco × Spessore disco: 125X7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.760 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
315 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | 20-30 grado |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm |
Larghezza disco | 7 mm | 7 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |