ADKT 1505PD-W IC928 Inserti raschianti HELIMILL, per superfinitura.

Codice art.: 5602441
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 231,00 €
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5602441
copia
EAN / GTIN 7291075117431
copia
Codice del produttore 5602441
copia
Numero-L L23910 1210
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 14.63 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.3 mm, Spessore inserto (S) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 9.57 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 14.63 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.63 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello