• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CRF D200-QF IC908 Inserti per frese a testa tonda per profilatura.

Codice art.: 5602395
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602395
EAN / GTIN 7291075106992
Codice del produttore 5602395
Numero-L L23970 537

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm, Spessore inserto (S) 5.5 mm, Larghezza inserto (W1) 20 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Spessore inserto (S) 5.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20 mm
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello