CM D20-B-C25 Frese ball-nose per profilatura

Codice art.: 3100657
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIBALL
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3100657
    EAN / GTIN 7291075265804
    Codice del produttore 3100657
    Numero-L L23980 173

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Body Half Taper Angle (BHTA) 2 Degrees
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm
    • Front Type B
    • Head Length (LH) 85 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CR D200-QF
    • Overall Length (OAL) 200 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
    • Tipo di Stelo Round

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIBALL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello