Tagliafili a trazione 40°, 470 mm

Codice art.: 56020250
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56020250
copia
EAN / GTIN 4022668202509
copia
Codice del produttore 56020250
copia
Numero-L L60010 5764
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile di continuo
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Per acciaio di rinforzo III + IV disponibile in commercio a norma DIN 488 – resistenza ca. 550 N /mm² – nonché per la presaldatura di acciai e fili di acciaio temprato fino a una resistenza di 1570 N / mm² (HRC 48)
  • Con coltelli sfalsati a 40°, per tagliare fili di tensione sporgenti su pareti in calcestruzzo

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 5 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
  • Lunghezza [mm]: 490 mm
  • Peso: 1748 g
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello