Taglia rete elettrosaldata M07, 800 mm

Codice art.: 56020236
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56020236
copia
EAN / GTIN 4022668202363
copia
Codice del produttore 56020236
copia
Numero-L L60010 7086
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione continua, finecorsa con zona tampone extra large
  • Per l'acciaio di rinforzo III + IV disponibile in commercio a norma DIN 488 – resistenza ca. 550 N / mm² – nonché per la presaldatura di acciai e fili di acciaio temprato fino a 1570 N / mm² (HRC 48)

Attenzione: Per la separazione di Ø 8 mm / 48HRC è necessaria una forza enorme.
Questa operazione deve essere ripetuta più volte.

Proprietà:

  • Capacità di taglio 48 HRc: 5 mm²
  • Capacità di taglio 2x40 HRc: 6.5 mm²
  • Capacità di taglio 40 HRc: 8 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 9 mm²
  • Lunghezza [mm]: 805 mm
  • Peso: 3420 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello